Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon Gastec kl0,2 12m 25 x 0,1

  • ERIKS:10001419
Image 1
Rubans Eriflon PTFE pour usage général, gaz et oxygène.
Ajouter à la liste

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

1045 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ERIFLON
Type
GASTEC
Epaisseur
0.1 mm
Largeur
25 mm
Longueur du rouleau
12 m
Gastec QA
Oui
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Température maximale
230 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
20 bar