Vendu par: 126Commande minimum: 126
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ERIFLON |
Epaisseur | 0.2 mm |
Largeur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
Gastec QA | Non |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Température maximale | 230 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 20 bar |