Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon 13,7m 12,3x0,12mm sg=1,6

  • ERIKS:11197307
Image 1
Rubans Eriflon PTFE pour usage général, gaz et oxygène.
Ajouter à la liste

14,71 €/ Unitéhors TVA

17,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

120 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ERIFLON
Type
STANDARD
Epaisseur
0.12 mm
Largeur
12.3 mm
Longueur du rouleau
13.7 m
Gastec QA
Non
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Température maximale
230 °C
Température minimale
-240 °C
Pression max.
20 bar