1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
252 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ERIFLON |
Type | STANDARD |
Epaisseur | 0.08 mm |
Largeur | 19 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |
Gastec QA | Non |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Température maximale | 230 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 20 bar |