Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire TB 30x25 M8x20

  • ERIKS:10041173
Image 1
Support cylindrique de forme diabolo, convient pour charges axiales et radiales.
Exécution avec un côté fileté et un côté taraudé.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

3,45 €/ Unitéhors TVA

4,17 €TVA incluse

160 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
TB
Type
TB
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
30 mm
D
30 mm
Hauteur extérieure
25 mm
H
25 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8
Longueur de filetage
20
L
20