Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire TB 20x19 M6x16

  • ERIKS:10041172
Image 1
Support cylindrique de forme diabolo, convient pour charges axiales et radiales.
Exécution avec un côté fileté et un côté taraudé.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

2,66 €/ Unitéhors TVA

3,22 €TVA incluse

578 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
TB
Type
TB
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
20 mm
D
20 mm
Hauteur extérieure
19 mm
H
19 mm
Dimension de filetage
M6
G
M6
Longueur de filetage
16
L
16