Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire TA 50x30 M10

  • ERIKS:10041179
Image 1
Support cylindrique de forme diabolo, convient pour des charges axiales (compression) ou radiales (cisaillement).
Chaque côté est pourvu d'une tige filetée.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
TA
Type
TA
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
50 mm
D
50 mm
Hauteur extérieure
30 mm
H
30 mm
Dimension de filetage
M10
G
M10