Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire TA 40x40 M10x20

  • ERIKS:10041166
Image 1
Support cylindrique de forme diabolo, convient pour des charges axiales (compression) ou radiales (cisaillement).
Chaque côté est pourvu d'une tige filetée.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
TA
Type
TA
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
40 mm
D
40 mm
Hauteur extérieure
40 mm
H
40 mm
Dimension de filetage
M10
G
M10
Longueur de filetage
20
L
20