4,89 €/ Unitéhors TVA
5,92 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 28 mm |
H | 28 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 25 |
L | 25 |