Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire TA/35 57x44 M8x20

  • ERIKS:10041168
Image 1
Support cylindrique de forme diabolo, convient pour des charges axiales (compression) ou radiales (cisaillement).
Chaque côté est pourvu d'une tige filetée.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

15,66 €/ Unitéhors TVA

18,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,66 €

-

4+

14,88 €

5.00%

8+

14,25 €

9.00%

18+

13,47 €

14.00%

50+

12,84 €

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
TA
Type
TA
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
57 mm
D
57 mm
Hauteur extérieure
44 mm
H
44 mm
Dimension de filetage
M8
Longueur de filetage
20
L
20