2,74 €/ Unitéhors TVA
3,32 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
836 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 20 mm |
D | 20 mm |
Hauteur extérieure | 19 mm |
H | 19 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 16 |
L | 16 |