12,06 €/ Unitéhors TVA
14,59 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 75 mm |
D | 75 mm |
Hauteur extérieure | 45 mm |
H | 45 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 12922.25 N |
Flèche (max) | 11.25 mm |
Charge de compression (max) | 350 daN |
Rigidté | 1148.64 N/mm |
s | 3 mm |