15,72 €/ Unitéhors TVA
19,02 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 70 mm |
D | 70 mm |
Hauteur extérieure | 70 mm |
H | 70 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 9930.8 N |
Flèche (max) | 17.5 mm |
Charge de compression (max) | 310 daN |
Rigidté | 567.47 N/mm |
s | 3 mm |