1,72 €/ Unitéhors TVA
2,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 6 mm |
D | 6 mm |
Hauteur extérieure | 7 mm |
H | 7 mm |
Dimension de filetage | M3 |
G | M3 |
t | 3 |
Epaisseur | 0.8 mm |
Charge compression en 25% compression | 61 N |
Flèche (max) | 1.75 mm |
Rigidté | 34.86 N/mm |
s | 0.8 mm |