56,58 €/ Unitéhors TVA
68,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 150 mm |
D | 150 mm |
Hauteur extérieure | 60 mm |
H | 60 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Epaisseur | 4 mm |
Charge de compression (max) | 1410 daN |
s | 4 mm |