1,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 10 mm |
D | 10 mm |
Hauteur extérieure | 8 mm |
H | 8 mm |
Dimension de filetage | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Epaisseur | 1.2 mm |
Charge compression en 25% compression | 343 N |
Flèche (max) | 2 mm |
Rigidté | 171.5 N/mm |
s | 1.2 mm |