1,77 €/ Unitéhors TVA
2,14 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 10 mm |
D | 10 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Epaisseur | 1.2 mm |
Charge compression en 25% compression | 113.5 N |
Flèche (max) | 3.75 mm |
Charge de compression (max) | 6 daN |
Rigidté | 30.27 N/mm |
s | 1.2 mm |