Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire C NR55 10x12 M4

  • ERIKS:13373122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type C de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.
Ajouter à la liste

1,75 €/ Unitéhors TVA

2,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
C
Nom commercial
VIBRIX
Type
C
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
10 mm
D
10 mm
Hauteur extérieure
12 mm
H
12 mm
Dimension de filetage
M4
G
M4
t
4
Epaisseur
1.2 mm
Charge compression en 25% compression
123.1 N
Flèche (max)
3 mm
Rigidté
41.03 N/mm
s
1.2 mm