32,28 €/ Unitéhors TVA
39,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 100 mm |
D | 100 mm |
Hauteur extérieure | 75 mm |
H | 75 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 19312.15 N |
Flèche (max) | 18.75 mm |
Charge de compression (max) | 630 daN |
Rigidté | 1029.98 N/mm |
s | 3 mm |