1,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 8 mm |
D | 8 mm |
Hauteur extérieure | 13 mm |
H | 13 mm |
Dimension de filetage | M3 |
G | M3 |
Longueur de filetage | 6 |
L | 6 |
t | 3 |
Epaisseur | 1 mm |
Charge compression en 25% compression | 74.3 N |
Flèche (max) | 3.25 mm |
Rigidté | 22.86 N/mm |
s | 1 mm |