15,54 €/ Unitéhors TVA
18,80 €TVA incluse
114 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 75 mm |
D | 75 mm |
Hauteur extérieure | 60 mm |
H | 60 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
G | M 12 |
Longueur de filetage | 37 |
L | 37 |
t | 12 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 8985.56 N |
Flèche (max) | 15 mm |
Charge de compression (max) | 350 daN |
Rigidté | 599.04 N/mm |
s | 3 mm |