6,36 €/ Unitéhors TVA
7,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 75 mm |
D | 75 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
G | M 12 |
Longueur de filetage | 37 |
L | 37 |
t | 12 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 25747.08 N |
Flèche (max) | 5 mm |
Rigidté | 5149.42 N/mm |
s | 3 mm |