10,80 €/ Unitéhors TVA
13,07 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 70 mm |
D | 70 mm |
Hauteur extérieure | 45 mm |
H | 45 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 30 |
L | 30 |
t | 10 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 8714.02 N |
Flèche (max) | 11.25 mm |
Charge de compression (max) | 310 daN |
Rigidté | 774.58 N/mm |
s | 3 mm |