5,85 €/ Unitéhors TVA
7,08 €TVA incluse
197 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 40 mm |
H | 40 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 25 |
L | 25 |
t | 10 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 2659.87 N |
Flèche (max) | 10 mm |
Charge de compression (max) | 160 daN |
Rigidté | 265.99 N/mm |
s | 2 mm |