3,99 €/ Unitéhors TVA
4,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 40 mm |
D | 40 mm |
Hauteur extérieure | 35 mm |
H | 35 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
Longueur de filetage | 23 |
L | 23 |
t | 8 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 1783.53 N |
Flèche (max) | 8.75 mm |
Rigidté | 203.83 N/mm |
s | 2 mm |