Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire B NR55 30x30 M8x20

  • ERIKS:10041045
  • Fabricant:7613288063297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type B de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté externe (mâle) et de l’autre, d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce produit offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle ce support antivibratoire en caoutchouc peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.
Ajouter à la liste

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
B
Type
B
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
30 mm
D
30 mm
Hauteur extérieure
30 mm
H
30 mm
Dimension de filetage
M8
G
M8
Longueur de filetage
20
L
20
t
8
Epaisseur
2 mm
Charge compression en 25% compression
1284.89 N
Flèche (max)
7.5 mm
Charge de compression (max)
60 daN
Rigidté
171.32 N/mm
s
2 mm