2,08 €/ Unitéhors TVA
2,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 18 |
L | 18 |
t | 6 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 2490 N |
Flèche (max) | 3.75 mm |
Charge de compression (max) | 40 daN |
Rigidté | 664 N/mm |
s | 2 mm |