93,60 €/ Unitéhors TVA
113,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 150 mm |
D | 150 mm |
Hauteur extérieure | 100 mm |
H | 100 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
Longueur de filetage | 46 |
L | 46 |
t | 16 |
Epaisseur | 4 mm |
Charge compression en 25% compression | 29000 N |
Flèche (max) | 25 mm |
Rigidté | 1160 N/mm |
s | 4 mm |