32,16 €/ Unitéhors TVA
38,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 125 mm |
D | 125 mm |
Hauteur extérieure | 55 mm |
H | 55 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
Longueur de filetage | 46 |
L | 46 |
t | 16 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 23772.23 N |
Flèche (max) | 13.75 mm |
Rigidté | 1728.89 N/mm |
s | 3 mm |