1,79 €/ Unitéhors TVA
2,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | B |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 10 mm |
D | 10 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M4 |
G | M4 |
Longueur de filetage | 10 |
L | 10 |
t | 4 |
Epaisseur | 1.2 mm |
Charge compression en 25% compression | 114.8 N |
Flèche (max) | 5 mm |
Rigidté | 22.96 N/mm |
s | 1.2 mm |