1,82 €/ Unitéhors TVA
2,20 €TVA incluse
130 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 8 mm |
D | 8 mm |
Hauteur extérieure | 10 mm |
H | 10 mm |
Dimension de filetage | M3 |
G | M3 |
Longueur de filetage | 6 |
L | 6 |
Epaisseur | 1 mm |
Charge compression en 25% compression | 69 N |
Flèche (max) | 2.5 mm |
Rigidté | 27.6 N/mm |
s | 1 mm |