Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire A NR55 70x45 M10x30

  • ERIKS:10040985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Ajouter à la liste

11,34 €/ Unitéhors TVA

13,72 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
A
Nom commercial
VIBRIX
Type
A
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
70 mm
D
70 mm
Hauteur extérieure
45 mm
H
45 mm
Dimension de filetage
M10
G
M10
Longueur de filetage
30
L
30
Epaisseur
3 mm
Charge compression en 25% compression
7060 N
Flèche (max)
11.25 mm
Charge de compression (max)
310 daN
Rigidté
627.56 N/mm
s
3 mm