5,10 €/ Unitéhors TVA
6,17 €TVA incluse
123 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 25 |
L | 25 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 3275 N |
Flèche (max) | 7.5 mm |
Rigidté | 436.67 N/mm |
s | 2 mm |