2,01 €/ Unitéhors TVA
2,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 8 mm |
H | 8 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 18 |
L | 18 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 15660 N |
Flèche (max) | 2 mm |
Rigidté | 7830 N/mm |
s | 2 mm |