174,00 €/ Unitéhors TVA
210,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 200 mm |
D | 200 mm |
Hauteur extérieure | 100 mm |
H | 100 mm |
Dimension de filetage | M20 |
G | M20 |
Longueur de filetage | 46 |
L | 46 |
Epaisseur | 5 mm |
Charge de compression (max) | 2510 daN |
s | 5 mm |