1,99 €/ Unitéhors TVA
2,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 15 mm |
D | 15 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M4 |
G | M4 |
Longueur de filetage | 15 |
L | 15 |
Epaisseur | 1.4 mm |
Charge compression en 25% compression | 231.9 N |
Flèche (max) | 5 mm |
Charge de compression (max) | 14 daN |
Rigidté | 46.38 N/mm |
s | 1.4 mm |