Eriks
ERIKS

ERIKS Support Antivibratoire A NR55 150x75 M16x46

  • ERIKS:10041012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Ajouter à la liste

74,10 €/ Unitéhors TVA

89,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
A
Type
A
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
150 mm
D
150 mm
Hauteur extérieure
75 mm
H
75 mm
Dimension de filetage
M 16
G
M 16
Longueur de filetage
46
L
46
Epaisseur
4 mm
Charge compression en 25% compression
28020 N
Flèche (max)
18.75 mm
Charge de compression (max)
1410 daN
Rigidté
1494.4 N/mm
s
4 mm