5,10 €/ Unitéhors TVA
6,17 €TVA incluse
299 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR/acier, galvanisé |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 28 |
L | 28 |
Charge de compression (max) | 160 daN |