2,06 €/ Unitéhors TVA
2,49 €TVA incluse
646 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Type | A |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR/acier, galvanisé |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 10 mm |
H | 10 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 19 |
L | 19 |
Charge de compression (max) | 40 daN |