Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire A 15x15 M4x10

  • ERIKS:10040931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Support cylindrique type A, pour applications simples et charges légères à mi-lourdes.
Chaque côté est pourvu d'une tige filetée.
Convenant uniquement pour chargement en compression.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.
Ajouter à la liste

1,95 €/ Unitéhors TVA

2,36 €TVA incluse

679 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
A
Type
A
Caoutchouc matériau
NR/acier, galvanisé
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier galvanisé
Diamètre extérieur
15 mm
D
15 mm
Hauteur extérieure
15 mm
H
15 mm
Dimension de filetage
M4
G
M4
Longueur de filetage
10
L
10
Charge de compression (max)
14 daN