Eriks
ERIKS

ERIKS Strip conduit Powerslide T100G 24,5x2,5 tige 180 piston 185

  • ERIKS:12354716
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Type
Powerslide
Forme
Bande
Matériau
T100G
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Largeur
24.5 mm
Largeur de la rainure
25 mm
Epaisseur
2.5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C