Eriks
ERIKS

ERIKS Stootprofiel EPDM 70 80x75 L=12,5

  • ERIKS:12190356
Image 1
Fender profiles have two functions. One to protect the object they have been mounted on, the other to absorb the shock forces exerted on it. The force-compression way graphs for the D-shaped profiles are known. The profiles can be installed by means of metal strips or direct with bolts with locked nuts.
Ajouter à la liste

97,90 €/ Mètrehors TVA

118,46 €TVA incluse

Vendu par: 12,5Commande minimum: 12,5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
70 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
75 mm
Largeur
80 mm
Longueur du rouleau
12.5 m