Eriks
ERIKS

ERIKS Profilés caoutchouc pour fenêtre EPDM plein 80 zwart 7030 L=100

  • ERIKS:11922563
Image 1
Ajouter à la liste

4,30 €/ Mètrehors TVA

5,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil de serrage
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
80 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
4.5 mm
Largeur
5.5 mm
Longueur du rouleau
100 m