9,50 €/ Mètrehors TVA
11,50 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil de serrage |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 21 mm |
Largeur | 16 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |