Eriks
ERIKS

ERIKS Profilés caoutchouc pour fenêtre EPDM plein 70 zwart 3826 L=20

  • ERIKS:10000282
Image 1
Glazing section profiles of solid rubber are to clamp elements in plate constructions. They can be glass or plastic panels but also connections between several plates. These profiles are mostly made of EPDM owing to its good ozone and ageing resistance.
Ajouter à la liste

12,10 €/ Mètrehors TVA

14,64 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

137 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil de serrage
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
70 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
21 mm
Largeur
16 mm
Longueur du rouleau
20 m
Pièces détachées et accessoires

6,15 €/ Mètrehors TVA

7,44 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

834,37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026