Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé SI 60° A L=25m ST1684

  • ERIKS:11050454
Image 1
Les profilés en U sont généralement utilisés pour la protection de bords ou pour le montage de plaques, par exemple, de vitres dans des profilés métalliques. Dans certains cas, les profilés peuvent également être utilisés pour obturer des petites fissures. Ils sont disponibles en plusieurs dimensions, avec dos rond ou dos plat.
Ajouter à la liste

26,40 €/ Mètrehors TVA

31,94 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil en U
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
VMQ
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Hauteur
7 mm
Largeur
5.5 mm
Longueur du rouleau
25 m