3,42 €/ Mètrehors TVA
4,14 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
172 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil pour fenêtres/portes |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | TPE |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Transparent |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Hauteur | 12.3 mm |
Largeur | 6.6 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |