Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé mousse forme P CR noir 103 L=25

  • ERIKS:10000074
Image 1
Les profilés note de musique trouvent de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés pour protéger ou étancher des portes ou des couvercles qui ne doivent pas être fermés avec force. Les profilés sont disponibles en diverses versions, p.ex. avec baguette ronde, demi-ronde, rectangulaire, ouverte et/ou fermée..
Ajouter à la liste

7,05 €/ Mètrehors TVA

8,53 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

123 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé P
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Autocollant
Non
Matériau
CR (Néoprène)
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Largeur
25 mm
Longueur du rouleau
25 m