23,30 €/ Mètrehors TVA
28,19 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil de serrage |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 27 mm |
Largeur | 19 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
20,70 €/ Mètrehors TVA
25,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026