23,40 €/ Mètrehors TVA
28,31 €TVA incluse
Vendu par: 14,5Commande minimum: 14,5
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil de serrage |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 34 mm |
Largeur | 29 mm |
Longueur du rouleau | 14.5 m |